MM S-B-L085/32-C16T05 Kuželové stopky s úhlem 85° pro výměnné frézovací hlavy

Artiklové číslo: 3336781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3336781
    EAN / GTIN 7291075230604
    Číslo výrobce 3336781
    L-číslo L24070 141

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 27 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, funkční délka (LF) 85 mm, celková délka (OAL) 85 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
    • Délka telesa (LB) 27 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 32 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
    • Funkcní délka (LF) 85 mm
    • Celková délka (OAL) 85 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 41280 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku