MM S-A-L135/64-C32T21C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3336773
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3336773
    EAN / GTIN 7291075148848
    Číslo výrobce 3336773
    L-číslo L24070 140

    Popis

    Popis:

    Zásobníky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 64 mm, průměr zásobníku, strana stroje (DCONMS) 32 mm, velikost závitu zásobníku, strana obrobku (THSZWS) T21, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30 mm
    • Délka telesa (LB) 64 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 67.5 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T21
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 12690 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku