MM S-A-L065/24-SL08T05C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3336766
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3336766
    EAN / GTIN 7291075148787
    Číslo výrobce 3336766
    L-číslo L24070 133

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 24 mm, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 65 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
    • Délka telesa (LB) 24 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 25.6 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
    • Celková délka (OAL) 65 mm
    • Maximální otácky (otáckyX) 60000 Otácky/min

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku