Dámské tričko s vysokou viditelností XXXL

Artiklové číslo: 333610133300XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 333610133300XXXL
EAN / GTIN 7330509539668
Číslo výrobce 333610133300XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, ptačí úplet, odvádí vlhkost, neprofoukne, ochrana proti UV záření, 130 g/m²

Detaily
Výstřih
Výstřih na boku

Funkčnost
Dámský střih
Materiál s UV ochranou

Reflex
50 mm široký střih s reflexní páskou

Popis:

  • Triko s ochranou proti UV záření z materiálu odvádějícího vlhkost
  • Triko má diagonální reflexní pruhy
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2 a EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku