H3P 215-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3335769
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3335769
    EAN / GTIN 7291075394580
    Číslo výrobce 3335769
    L-číslo L24050 2053

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavice, průměr řezné hrany (DC) 21,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 21, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 11,8 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 21.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 7.25 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21
    • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
    • Délka upínace (LPR) 11.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku