H3P 133-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3335739
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3335739
EAN / GTIN 7291075394313
Číslo výrobce 3335739
L-číslo L24050 95

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr frézy (DC) 13,3 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 13, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka odlehčení (LPR) 7,58 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 13.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.67 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.58 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku