D3N 210-105-25A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3335723
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335723
EAN / GTIN 7291075393972
Číslo výrobce 3335723
L-číslo L24040 775

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 21 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, celková délka (OAL) 204,3 mm, efektivní délka (LU) 109,55 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 143.75 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 210
  • Celková délka (OAL) 204.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 148.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 109.55 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku