D3N 240-072-32A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3335707
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3335707
EAN / GTIN 7291075391992
Číslo výrobce 3335707
L-číslo L24040 758

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24, celková délka (OAL) 181,54 mm, efektivní délka (LU) 77,21 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Funkcní délka (LF) 116.33 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 240
  • Celková délka (OAL) 181.54 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 121.54 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 77.21 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku