D3N 230-069-32A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3335706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3335706
    EAN / GTIN 7291075391985
    Číslo výrobce 3335706
    L-číslo L24040 760

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 176,5 mm, efektivní délka (LU) 73,91 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 23 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 111.59 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 23
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 230
    • Celková délka (OAL) 176.5 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
    • Délka upínace (LPR) 116.5 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 73.91 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku