PENTA 24N300PF150 IC30N Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem s pozitivním úhlem sklonu pro upichování a přesné zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3334960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3334960
EAN / GTIN 7291075386189
Číslo výrobce 3334960
L-číslo L24080 334

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 24 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PF
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku