SCIL 22-BLA00-05K8 IC07 Břitové destičky pro zpětné soustružení

Artiklové číslo: 3333929
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333929
EAN / GTIN 7291075315868
Číslo výrobce 3333929
L-číslo L23940 2067

Popis

Popis:

Soustružení/Soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 0,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku