SCIL 22-150N-00 IC1007 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3333923
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333923
EAN / GTIN 7291075315547
Číslo výrobce 3333923
L-číslo L23940 2062

Popis

Popis:

Dělení řezných destiček, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku