SCIL 41-BLA08-05K8 IC1008 Frézovací destičky pro obrácené soustružení

Artiklové číslo: 3333631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333631
EAN / GTIN 7291075387452
Číslo výrobce 3333631
L-číslo L23940 2134

Popis

Popis:

Odřezávací / soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 0,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.5 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku