SCIL 41-200L15K7 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Artiklové číslo: 3333617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333617
EAN / GTIN 7291075387148
Číslo výrobce 3333617
L-číslo L23940 2118

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku