SCIR 22-MTR003 IC07 Řezné destičky s částečným profilem 60°

Artiklové číslo: 3333378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3333378
    EAN / GTIN 7291075326802
    Číslo výrobce 3333378
    L-číslo L23940 2021

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.03 mm
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 0.9 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.3 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 83 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 28 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku