SCIR 22-080NP00 IC07 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 3333369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333369
EAN / GTIN 7291075316247
Číslo výrobce 3333369
L-číslo L23940 2008

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.05 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku