SCIR 22-AD08-24K8 IC07 Řezné destičky pro soustružení s velkým úhlem vůle

Artiklové číslo: 3333368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333368
EAN / GTIN 7291075364132
Číslo výrobce 3333368
L-číslo L23940 2005

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 2,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku