SCIR 22-AR10-25K8 IC07 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3333367
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333367
EAN / GTIN 7291075316100
Číslo výrobce 3333367
L-číslo L23940 2006

Popis

Popis:

Odřezávací břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 8 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů