SCIR 22-200N-10 IC1007 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3333359
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333359
EAN / GTIN 7291075315479
Číslo výrobce 3333359
L-číslo L23940 1993

Popis

Popis:

Dělící břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 7 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku