SCIR 22-150N-00 IC1007 Břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3333358
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3333358
    EAN / GTIN 7291075315462
    Číslo výrobce 3333358
    L-číslo L23940 1991

    Popis

    Popis:

    Dělení řezných destiček, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu max. (CDX) 5,5 mm, šířka řezu (CW) 1,5 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku