T890HT FLND125-15-38.1R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3332834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ8TANG
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3332834
    EAN / GTIN 7291075384390
    Číslo výrobce 3332834
    L-číslo L23980 1256

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 38,1 mm, průměr (DC/DCX) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 15, průměr náboje (DHUB) 85 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 38.1 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 15
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 85 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Celková délka (OAL) 63 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ8TANG" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku