• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

CLAMP SCREW 6368-40-M20 Utahovací šrouby pro násuvné frézovací trny

Artiklové číslo: 3332586
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3332586
EAN / GTIN 7291075138436
Číslo výrobce 3332586
L-číslo L24000 258

Popis

Popis:

Šrouby, velikost pohonu (DRVS) 12 mm, označení závitu, vnější. (THROD) M20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12 mm
  • Délka hlavy (LH) 11 mm
  • Thread Designation Outside (THOD) M20

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku