Stupňový víceúčelový žebřík, 3 dílný s příčkou nivello® 3x8 stupňů

Artiklové číslo: 33324
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33324
EAN / GTIN 4031405333246
Číslo výrobce 033324
L-číslo L90110 915

Popis

Popis:

  • Víceúčelový schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Snadné nastavení výšky a bezpečné zajištění díky zasoucímu háku s automatickým zamykáním zvedacího bezpečnostního zařízení
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 6900 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka vodicích částí: 2496 mm
  • Délka zasunutá: 2500 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 4180 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 5860 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1680 mm
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 3x8 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku