ECP-H7 20-80C20CF-140 IC902 Plně tvrdokovové frézy se 7 řeznými hranami, různými úhly šroubovice, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek

Artiklové číslo: 3332008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3332008
EAN / GTIN 7291075385250
Číslo výrobce 3332008
L-číslo L24180 1697

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, max. délka břitu (APMX) 80 mm, počet břitů (NOF) 7, celková délka (OAL) 140 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 80 mm
  • Pocet drážek (NOF) 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku