HTF D160-10-40-R-LN10 Čelní frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3331880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGFIN
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3331880
    EAN / GTIN 7291075387551
    Číslo výrobce 3331880
    L-číslo L23980 1111

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 10
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR
    • Celková délka (OAL) 63 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGFIN" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku