AVC-D32-SCLCL-09 Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3331857
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3331857
    EAN / GTIN 7291075364835
    Číslo výrobce 3331857
    L-číslo L23990 468

    Popis

    Popis:

    Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 32 mm, dělící Dmin 40 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 32 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 3-2-M3M
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku