Stupňový víceúčelový žebřík 3dílný s příčkou nivello® 3x6 stupňů

Artiklové číslo: 33318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33318
EAN / GTIN 4031405333185
Číslo výrobce 033318
L-číslo L90110 891

Popis

Popis:

  • Víceúčelový schodišťový žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Snadné nastavení výšky a bezpečné zajištění díky zasoucímu háku s automatickým zamykáním zvedacího bezpečnostního zařízení
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5200 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka vodicích částí: 1936 mm
  • Délka zasunutá: 1960 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 3060 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 4189 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1324 mm
  • Rozteč kroků/příček: 263 mm
  • Počet kroků/příček: 3x6 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku