Příčkový víceúčelový žebřík 3 dílný s příčkou nivello® a nástěnnými kolečky 3x12 schodů

Artiklové číslo: 33312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 3×12
Materiál Hliník
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33312
EAN / GTIN 4031405333123
Číslo výrobce 033312
L-číslo L90110 16

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový příčlový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako stojící, spojovací a posuvný žebřík
  • Schodiště s délkou žebříku až 3,0 m.
  • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Obuv nivello® Ladder a nivello® Traverse (dodává se volně)
  • Ochrana proti rozmetání se dvěma pevnými polyesterovými popruhy a odnímatelnou kovovou vzpěrou
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 490 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 9700 mm
  • Vnější šířka: 490 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 85 mm
  • Délka vodicích částí: 3615 mm
  • Délka zasunutá: 3615 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 6147 mm
  • 2dílná délka vodiče Jako stepladder s připojeným dílem: 6050 mm
  • 3dílná délka vodiče Jako investiční manažer: 8667 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 2393 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: příčle 3x12
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1200 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku