FHM90 E90A-D.75-3-W.75 Stopkové frézy pro FPKT 1003 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3331076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada FLASHHELI
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3331076
EAN / GTIN 7291075381047
Číslo výrobce 3331076
L-číslo L23980 1560

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,39″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 3,38″, typ Shank Weldon, Shank typ Weldon, použitelná délka (LU) 0,96″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.39″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.364″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL): 3.38″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 0.96″

Ze stejné série "FLASHHELI" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku