TGSF 100-4-22K-JHP Drážkovací fréza s vnitřním chlazením pro břitové destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3330458
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330458
EAN / GTIN 7291075381863
Číslo výrobce 3330458
L-číslo L24130 49

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitů (CICT) 6, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 40 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 3820 otácky

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku