PMN D22-2J-1 IC908 Spékané břitové destičky s 5 břity pro dělení a zapichování měkkých obrobkových materiálů a pro dělení trubek.

Artiklové číslo: 3329286
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3329286
EAN / GTIN 7291075380699
Číslo výrobce 3329286
L-číslo L24080 271

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku