MM GRIT18P200-100-3T6 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy s drážkami pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 3329124
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3329124
    EAN / GTIN 7291075439984
    Číslo výrobce 3329124
    L-číslo L24060 78

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3,8 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3.

    Charakteristika:

    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.8 mm
    • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku