MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 45° frézovací hlavice z plného karbidu pro malé průměry

Artiklové číslo: 3329122
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329122
EAN / GTIN 7291075431520
Číslo výrobce 3329122
L-číslo L24060 11

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, hloubka řezu max. (CDX) 1,4 mm, průměr řezu (DC) 17,7 mm, počet drážek (NOF) 3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.7 mm
  • Šírka rezu (CW) 3.47 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku