SNMG 090404-M3M IC830 Oboustranná čtvercová soustružnická destička s odlučovačem třísek pro těžké obrábění nerezové oceli

Artiklové číslo: 3328893
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328893
EAN / GTIN 7291075306576
Číslo výrobce 3328893
L-číslo L23950 1829

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso M3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 9,52 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9.52 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 3.81 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku