SNMM 150612-R3P IC830 Jednostranná, čtvercová soustružnická destička pro hrubé soustružení oceli

Artiklové číslo: 3328882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328882
EAN / GTIN 7291075321708
Číslo výrobce 3328882
L-číslo L23950 1819

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek R3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 15,88 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.88 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku