TNMG 220412-F3P IC830 Oboustranná trojúhelníková vyměnitelná destička pro předfinišování a dokončování oceli

Artiklové číslo: 3328840
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3328840
    EAN / GTIN 7291075320176
    Číslo výrobce 3328840
    L-číslo L23950 2249

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / oddělování, třískový přípravek F3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 22 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3P
    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1.3 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku