TGTL 2020-D82-3-JHP-MC Držák nástrojů pro upichování a zapichování s přímým přenosem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3328575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3328575
EAN / GTIN 7291075386417
Číslo výrobce 3328575
L-číslo L23920 2754

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 119 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 49 mm
  • Celková délka (OAL) 119 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku