TGSF 100-3-22K-JHP Drážkovací fréza s vnitřním chlazením pro břitové destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3327455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3327455
EAN / GTIN 7291075381825
Číslo výrobce 3327455
L-číslo L24130 83

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, hloubka řezu, max (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 40 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 3820 otácky

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku