MM EBC.625B47-4T10CF IC903 Vyměnitelné kulové frézy s plným karbidem pro vysokou produktivitu při obrábění tvrdých materiálů.

Artiklové číslo: 3326625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3326625
    EAN / GTIN 7291075373912
    Číslo výrobce 3326625
    L-číslo L24060 967

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
    • Vlastnosti rozhraní T10
    • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
    • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,48″
    • Počet řezných hran (NOF): 4
    • Celková délka (OAL): 1,263″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
    • Polomer rohu (RE): 0.313″
    • Prumer rezu (DC): 5/8″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.48″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
    • Funkcní délka (LF): 0.8″
    • Celková délka (OAL): 1.263″

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku