QCP 218-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3325731
    EAN / GTIN 7291075383263
    Číslo výrobce 3325731
    L-číslo L24050 2152

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 21,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 13,4 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 21.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 8.84 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.56 mm
    • Délka upínace (LPR) 13.4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku