QCP 156-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3325680
    EAN / GTIN 7291075382761
    Číslo výrobce 3325680
    L-číslo L24050 1181

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 15,6 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,64 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 15.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 6.34 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
    • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 3.3 mm
    • Délka upínace (LPR) 9.64 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku