QCP 148-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325673
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325673
EAN / GTIN 7291075382693
Číslo výrobce 3325673
L-číslo L24050 1162

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 14,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka límce (LPR) 8,96 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.87 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.09 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.96 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny