QCP 141-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325666
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325666
EAN / GTIN 7291075382624
Číslo výrobce 3325666
L-číslo L24050 1959

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr břitu (DC) 14,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 8,96 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 14.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.01 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.95 mm
  • Délka upínace (LPR) 8.96 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku