BT30 FC HYDRO 6X60 Hydraulická sklíčidla s axiálním systémem

Artiklové číslo: 3325357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325357
EAN / GTIN 7291075386035
Číslo výrobce 3325357
L-číslo L24120 1273

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 26 mm, délka těla (LB) 33 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 26 mm
  • Délka telesa (LB) 33 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku