F90SP D4.0-11-1.50-10 čelní frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky

Artiklové číslo: 3325200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325200
EAN / GTIN 7291075445008
Číslo výrobce 3325200
L-číslo L23980 2103

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2,01″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 11
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.38″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SPMT 10
  • Celková délka (OAL): 2.01″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku