HSK A100 SEM1 1/2X2.36C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 3325177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325177
EAN / GTIN 7291075385007
Číslo výrobce 3325177
L-číslo L24120 1104

Popis

Popis:

Shell Mill držáky, průměr těla (BD) 3,07″, délka těla (LB) 2,36″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3,937″, průměr připojení strany obrobku (DCONWS) 1-1/2″, Shank velikost (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.07″
  • Délka telesa (LB): 2.36″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.937″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3.937″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 100

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku