HSK A63 SEM1.0X4.00C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 3325168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325168
EAN / GTIN 7291075384949
Číslo výrobce 3325168
L-číslo L24120 1062

Popis

Popis:

Shell Mill Holders, body Diameter (BD) 2,165″, body Length (LB) 4″, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,48″, Connection Diameter obráběný dílec side (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.165″
  • Délka telesa (LB): 4″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.67″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku