E90SP D50-06-C32-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Artiklové číslo: 3325076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325076
EAN / GTIN 7291075443127
Číslo výrobce 3325076
L-číslo L23980 3043

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet fréz (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku