Polokošile černá/středně šedá M

Artiklové číslo: 332410509996M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva mittelgrau
Velikost Unisex M
Druh produktu Polokošile

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 332410509996M
EAN / GTIN 7330509813867
Číslo výrobce 332410509996M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
60% bavlna, 40% polyester, piké, 220 g/m²

Detaily
Odepínání u krku na knoflíky
Vyztužený límec
Zesílený ramenní šev, zesílený šev u krku
Oddělovací otvor na boku

Zpracování
Vyztužený rukáv

Praní
Čistit v suchu

Popis:

  • Investice do atraktivního jednotného firemního oblečení je cenově výhodná
  • Doplňte svůj šatník o tuto skvělou polokošili s žebrovaným límcem a zesílenými švy u krku a ramen
  • Dodává se v několika barvách a hodí se k většině našich dalších kolekcí

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku