FFQ4 D160-10-40-17 Čelní frézy s vysokým posuvem pro jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323486
EAN / GTIN 7291075386899
Číslo výrobce 3323486
L-číslo L23980 38

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 130.8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 160 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 170625T
  • Celková délka (OAL) 63 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku